{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 30 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 859 | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 94 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 149 mm | |
Teljes hossz L | 247 mm | |
Szár négyszög □ | 22,4 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160500 30 | |
EAN / GTIN | 4045197250810 | |
Gyártó száma | 160500 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár, utánállítható 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
349,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
255,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 149 | 212 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Szabvány | DIN 859 | DIN 311 |
Élhossz Lc | 94 | 195 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Spirálszög | 7-8 | 25 |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |