{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 859 | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 46 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 75 mm | |
Teljes hossz L | 124 mm | |
Szár négyszög □ | 7,1 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197250650 | |
Gyártó száma | 160500 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár, utánállítható 9 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
66,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
100,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
36,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 75 | 84 | 94 | 79 |
Teljes hossz L | 124 | 125 | 162 | 124 |
Névleges ⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Szabvány | DIN 859 | Gyári szabvány | DIN 208 B | DIN 206 B |
Élhossz Lc | 46 | 36 | 36 | 62 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |