{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 859 | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 56 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 91 mm | |
Teljes hossz L | 152 mm | |
Szár négyszög □ | 10 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160500 12 | |
EAN / GTIN | 4045197250681 | |
Gyártó száma | 160500 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár, utánállítható 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
117,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
92,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 91 | 119 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 12 | 12 |
Élhossz Lc | 56 | 105 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Spirálszög | 7-8 | 25 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |