{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 22 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 859 | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 82 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 129 mm | |
Teljes hossz L | 215 mm | |
Szár négyszög □ | 18 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160500 22 | |
EAN / GTIN | 4045197250766 | |
Gyártó száma | 160500 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár, utánállítható 22 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
240,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
165,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 215 | 281 |
Névleges ⌀ DC | 22 | 22 |
Szabvány | DIN 859 | DIN 311 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Spirálszög | 7-8 | 25 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |