{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 859 | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 67 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 105 mm | |
Teljes hossz L | 175 mm | |
Szár négyszög □ | 12,5 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197250711 | |
Gyártó száma | 160500 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kézi dörzsár, utánállítható 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
187,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 16 | 16 |
Szabvány | DIN 859 | DIN 311 |
Élhossz Lc | 67 | 135 |
Spirálszög | 7-8 | 25 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |