{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 15 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 859 | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 61 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 97 mm | |
Teljes hossz L | 163 mm | |
Szár négyszög □ | 11,2 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160500 15 | |
EAN / GTIN | 4045197250704 | |
Gyártó száma | 160500 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár, utánállítható 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
97,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 97 | 139 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 163 | 219 |
Szabvány | DIN 859 | DIN 311 |
Élhossz Lc | 61 | 125 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Spirálszög | 7-8 | 25 |