{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 25 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 859 | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 85 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 137 mm | |
Teljes hossz L | 231 mm | |
Szár négyszög □ | 20 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160500 25 | |
EAN / GTIN | 4045197250780 | |
Gyártó száma | 160500 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kézi dörzsár, utánállítható, Névleges ⌀ DC: 25mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
264,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
190,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 137 mm | 197 mm |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 231 mm | 296 mm |
Névleges ⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Élhossz Lc | 85 mm | 180 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |