{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 859 | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 24 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 48 mm | |
Teljes hossz L | 76 mm | |
Szár négyszög □ | 3,15 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám |
160500 4
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4045197250605
Másolás |
|
Gyártó száma |
160500 4
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |