{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 859 | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 75 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 119 mm | |
Teljes hossz L | 201 mm | |
Szár négyszög □ | 16 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160500 20 | |
EAN / GTIN | 4045197250759 | |
Gyártó száma | 160500 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár, utánállítható 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
205,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
145,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 119 | 172 |
Szabvány | DIN 859 | DIN 311 |
Élhossz Lc | 75 | 155 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Spirálszög | 7-8 | 25 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |