{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 21 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 14,8 mm | |
Élhossz Lc | 155 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 172 mm | |
Teljes hossz L | 271 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 21 | |
EAN / GTIN | 4045197089359 | |
Gyártó száma | 162800 21 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szegecsfurat dörzsár, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC k11: 21mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
154,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
151,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
265,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
252,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
100,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 172 mm | 151 mm | 105 mm | 93 mm | 126 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | zöld | zöld | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | nem |
Névleges ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Szabvány | DIN 311 | DIN 208 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 206 B |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |