{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 11,2 mm | |
Élhossz Lc | 135 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 149 mm | |
Teljes hossz L | 229 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 16 | |
EAN / GTIN | 4045197089304 | |
Gyártó száma | 162800 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szegecsfurat dörzsár 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
105,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
183,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 149 | 105 |
Teljes hossz L | 229 | 175 |
Névleges ⌀ DC | 16 | 16 |
Élhossz Lc | 135 | 67 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |