{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 37 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 28,2 mm | |
Élhossz Lc | 220 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 240 mm | |
Teljes hossz L | 364 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 37 | |
EAN / GTIN | 4062406065157 | |
Gyártó száma | 162800 37 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Szegecsfurat dörzsár, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC k11: 37mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
446,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
388,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
419,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
403,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Kinyúlási hossz L1 | 240 mm | 200 mm | 139 mm | 139 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN |
Névleges ⌀ DC | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Élhossz Lc | 220 mm | 79 mm | 25 mm | 25 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | zsákfuratnál |