{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 37 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 36,060 mm - 37,050 mm | |
Élhossz Lc | 79 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 200 mm | |
Teljes hossz L | 325 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Konfigurálható tűrések | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurálható minőségek | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164180 37 | |
EAN / GTIN | 4045197092816 | |
Gyártó száma | 164180 37 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 37mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
388,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
419,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
403,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
446,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 10 | 8 | 8 | 5 |
Kinyúlási hossz L1 | 200 mm | 139 mm | 139 mm | 240 mm |
Teljes hossz L | 325 mm | 200 mm | 200 mm | 364 mm |
Szár | Morse kúp | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | Morse kúp |
Élhossz Lc | 79 mm | 25 mm | 25 mm | 220 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |