{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 3,760 mm - 4,050 mm | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 54 mm | |
Teljes hossz L | 124 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164180 4 | |
EAN / GTIN | 4045197092151 | |
Gyártó száma | 164180 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi dörzsár konfigurálható 4 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
88,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 677 darabszám azonnal szállítható
17,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
40,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
252 darabszám azonnal szállítható
34,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
57,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Overhang L1 | 54 | 46 | 46 | 46 | 44 |
Coating | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN |
Through-coolant | nem | nem | nem | nem | nem |
Flute length Lc | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Tool material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Feed f in steel < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0.15 |
Type of product | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |