{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 50 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 49,060 mm - 50,000 mm | |
Élhossz Lc | 86 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 224 mm | |
Teljes hossz L | 344 mm | |
Vágóélek száma Z | 12 | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,4 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164180 50 | |
EAN / GTIN | 4062406264284 | |
Gyártó száma | 164180 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi dörzsár konfigurálható 50 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
616,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
408,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
425,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 12 | 12 | 10 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 50 | 50 | 50 |
Spirálszög | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |