{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 13,210 mm - 13,550 mm | |
Élhossz Lc | 47 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 122 mm | |
Teljes hossz L | 189 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164180 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092342 | |
Gyártó száma | 164180 13,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gépi dörzsár konfigurálható 13,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
100,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
99,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 |
Kinyúlási hossz L1 | 122 | 113 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 189 | 160 |
Norm | DIN 208 B | Gyári szabvány |
Élhossz Lc | 47 | 47 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E |