{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 33 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 32,060 mm - 33,050 mm | |
Élhossz Lc | 77 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 190 mm | |
Teljes hossz L | 317 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Konfigurálható tűrések | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurálható minőségek | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164180 33 | |
EAN / GTIN | 4045197092731 | |
Gyártó száma | 164180 33 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 33mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
304,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
368,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
354,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
207,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
377,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 190 mm | 139 mm | 139 mm | 168 mm | 230 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 317 mm | 200 mm | 200 mm | 265 mm | 354 mm |
belső hűtés | nem | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | nem | nem |
Élhossz Lc | 77 mm | 25 mm | 25 mm | 133 mm | 210 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |