Gépi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 21mm

Cikkszám: 164180 21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 208 B
  • Spirálszög: 7-8
  • belső hűtés: nem
  • Szár: Morse kúp

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 21 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 208 B
Spirálszög 7-8 fok
belső hűtés nem
Szár Morse kúp
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
⌀ tartomány 20,010 mm - 21,200 mm
Élhossz Lc 62 mm
Kinyúlási hossz L1 151 mm
Teljes hossz L 232 mm
Vágóélek száma Z 8
Morse-kúp MK méret 2
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,25 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,2 mm - 0,3 mm
Színes gyűrű Nincs
Konfigurálható tűrések C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Konfigurálható minőségek 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164180 21
EAN / GTIN 4045197092496
Gyártó száma 164180 21

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
5
Acél < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Dörzsárak készre köszörülve amegadott illesztéshez.
Páros fogszám egyenlőtlen fogosztással így a furat abszolút körkörös és rezgésnyom-mentes lesz. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat. Kúpos befogószár.

Felhasználás:

Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsot vágásirányba vezeti el. A rövid bekezdő kúp következtében zsákfuratokhoz is alkalmas.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
A H7 illesztéshez lásd a 164000. cikkszámot.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gépi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ D<sub>C</sub>: 21mm

Gépi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 21mm

érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
151,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
154,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
265,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
252,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
100,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 8 4 8 8 8
Színes gyűrű Nincs Nincs zöld zöld Nincs
Teljes hossz L 232 mm 271 mm 160 mm 160 mm 201 mm
Névleges ⌀ DC 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Élhossz Lc 62 mm 155 mm 25 mm 25 mm 100 mm
Szerszámanyag HSS E HSS HSS HSS HSS
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál átmenő furatnál átmenő furatnál zsákfuratnál átmenő furatnál

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz