{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 40 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 39,060 mm - 40,000 mm | |
Élhossz Lc | 81 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 204 mm | |
Teljes hossz L | 329 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Konfigurálható tűrések | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurálható minőségek | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164180 40 | |
EAN / GTIN | 4045197092878 | |
Gyártó száma | 164180 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 40mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
382,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
247,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
365,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
281,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kinyúlási hossz L1 | 204 mm | 204 mm | 190 mm | 190 mm |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Névleges ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Élhossz Lc | 81 mm | 81 mm | 152 mm | 152 mm |
Spirálszög | 7-8 fok | 7-8 fok | 7-8 fok | 7-8 fok |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |