{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 12,060 mm - 12,600 mm | |
Élhossz Lc | 44 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 115 mm | |
Teljes hossz L | 182 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164180 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092328 | |
Gyártó száma | 164180 12,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi dörzsár konfigurálható 12,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
97,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
91,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
49,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Névleges ⌀ DC | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Szár | Morse kúp | DIN 1835 A, h6 | DIN 1835 A, h6 |
Élhossz Lc | 44 | 44 | 44 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,25 | 0,25 |