{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 29 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 28,010 mm - 29,050 mm | |
Élhossz Lc | 73 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 181 mm | |
Teljes hossz L | 281 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164180 29 | |
EAN / GTIN | 4045197092656 | |
Gyártó száma | 164180 29 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi dörzsár konfigurálható 29 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
230,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
323,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
309,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 10 | 8 | 8 |
Színes gyűrű | Nincs | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 281 | 180 | 180 |
belső hűtés | nem | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Norm | DIN 208 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 ;0,5 | 0,3 | 0,3 |