{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 29 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | konfigurálható | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfuratnál | |
⌀ tartomány | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 119 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164359 29 | |
EAN / GTIN | 4045197770059 | |
Gyártó száma | 164359 29 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HSS nagy teljesítményű dörzsár HPC zsákfurat 29 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
309,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
230,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
323,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 10 | 8 |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | zöld |
Teljes hossz L | 180 | 281 | 180 |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | nem | Igen, 25 bar-ral |
Norm | Gyári szabvány | DIN 208 B | Gyári szabvány |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |