{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 19 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfuratnál | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 80 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164359 19H7 | |
EAN / GTIN | 4045197768018 | |
Gyártó száma | 164359 19H7 |