{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 35 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | konfigurálható | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfuratnál | |
⌀ tartomány | 34,210 mm - 35,200 mm | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 139 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164359 35 | |
EAN / GTIN | 4045197770103 | |
Gyártó száma | 164359 35 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HSS nagy teljesítményű dörzsár HPC zsákfurat, TiAlN, Névleges ⌀ DC: 35mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
364,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
208,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
323,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
383,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
207,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
234,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Kinyúlási hossz L1 | 139 mm | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 177 mm | 175 mm |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | Nincs | zöld | Nincs | nincs |
Névleges ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Élhossz Lc | 25 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 142 mm | 142 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Felhasználás furattípusnál | zsákfuratnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |