{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 35 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 33,201 mm - 35,200 mm | |
Élhossz Lc | 142 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 177 mm | |
Teljes hossz L | 284 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szár négyszög □ | 26 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 35 | |
EAN / GTIN | 4045197927545 | |
Gyártó száma | 160200 35 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár konfigurálható 35 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
207,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
208,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
323,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
383,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
364,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
234,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 177 | 195 | 195 | 139 | 139 | 175 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | zöld | zöld | nincs |
Teljes hossz L | 284 | 321 | 321 | 200 | 200 | 284 |
Névleges ⌀ DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Élhossz Lc | 142 | 78 | 78 | 25 | 25 | 142 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | zsákfuratnál | átmenő furatnál |