{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 10,101 mm - 10,600 mm | |
Élhossz Lc | 66 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 83 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár négyszög □ | 8 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197927026 | |
Gyártó száma | 160200 10,5 |