{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 26 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 25,201 mm - 26,200 mm | |
Élhossz Lc | 115 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 145 mm | |
Teljes hossz L | 231 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár négyszög □ | 20 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 26 | |
EAN / GTIN | 4045197927286 | |
Gyártó száma | 160200 26 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 26mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
122,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
122,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
196,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
289,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
272,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
126,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 145 mm | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | zöld | zöld | nincs |
Teljes hossz L | 231 mm | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm |
Névleges ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Élhossz Lc | 115 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |