{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 6,701 mm - 7,100 mm | |
Élhossz Lc | 54 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 69 mm | |
Teljes hossz L | 107 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 7 | |
EAN / GTIN | 4045197926548 | |
Gyártó száma | 160200 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár konfigurálható 7 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
35,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
95,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 69 | 66 |
Teljes hossz L | 107 | 107 |
Névleges ⌀ DC | 7 | 7 |
Norm | DIN 206 B | DIN 859 |
Élhossz Lc | 54 | 38 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |