Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 11mm

Cikkszám: 160200 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 206 B
  • Spirálszög: 7-8
  • belső hűtés: nem
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 11 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 206 B
Spirálszög 7-8 fok
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
⌀ tartomány 10,601 mm - 11,100 mm
Élhossz Lc 71 mm
Kinyúlási hossz L1 92 mm
Teljes hossz L 142 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár négyszög □ 9 mm
Színes gyűrű Nincs
Konfigurálható tűrések A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Konfigurálható minőségek 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 160200 11
EAN / GTIN 4045197927033
Gyártó száma 160200 11

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Balspirállal (7 − 8°) és az élhossz 1/4-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenlőtlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.
Kézi dörzsárak készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.

Felhasználás:

Átmenő furatokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ D<sub>C</sub>: 11mm

Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 11mm

érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
41,61 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
37,23 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kinyúlási hossz L1 92 mm 91 mm
Színes gyűrű Nincs nincs
Szabvány DIN 206 B DIN 206 B
Szár négyszög □ 9 mm 9 mm
Élhossz Lc 71 mm 71 mm
Szerszámanyag HSS HSS
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál átmenő furatnál

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz