{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 38 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 37,201 mm - 39,200 mm | |
Élhossz Lc | 152 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 190 mm | |
Teljes hossz L | 305 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szár négyszög □ | 29 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 38 | |
EAN / GTIN | 4045197927569 | |
Gyártó száma | 160200 38 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár konfigurálható 38 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
365,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
247,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
380,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
434,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
418,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 305 | 329 | 329 | 200 | 200 |
belső hűtés | nem | nem | nem | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Élhossz Lc | 152 | 81 | 81 | 25 | 25 |