Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 16mm

Cikkszám: 160200 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 206 B
  • Spirálszög: 7-8
  • belső hűtés: nem
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 16 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 206 B
Spirálszög 7-8 fok
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
⌀ tartomány 15,100 mm - 16,200 mm
Élhossz Lc 87 mm
Kinyúlási hossz L1 112 mm
Teljes hossz L 175 mm
Vágóélek száma Z 8
Szár négyszög □ 12 mm
Színes gyűrű Nincs
Konfigurálható tűrések A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Konfigurálható minőségek 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 160200 16
EAN / GTIN 4045197927095
Gyártó száma 160200 16

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Balspirállal (7 − 8°) és az élhossz 1/4-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenlőtlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.
Kézi dörzsárak készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.

Felhasználás:

Átmenő furatokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ D<sub>C</sub>: 16mm

Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 16mm

érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
71,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
246 darabszám azonnal szállítható
70,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kinyúlási hossz L1 112 mm 107 mm
Teljes hossz L 175 mm 175 mm
Szabvány DIN 206 B DIN 206 B
Élhossz Lc 87 mm 87 mm
Szerszámanyag HSS HSS
Spirálszög 7-8 fok 7-8 fok
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál átmenő furatnál

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz