{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 5,201 mm - 5,600 mm | |
Élhossz Lc | 47 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 62 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár négyszög □ | 4,3 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197926517 | |
Gyártó száma | 160200 5,5 |