{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 8,601 mm - 9,100 mm | |
Élhossz Lc | 62 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 79 mm | |
Teljes hossz L | 124 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 9 | |
EAN / GTIN | 4045197926999 | |
Gyártó száma | 160200 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár konfigurálható 9 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
37,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
101,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 79 | 75 |
Teljes hossz L | 124 | 124 |
Névleges ⌀ DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 206 B | DIN 859 |
Élhossz Lc | 62 | 46 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |