{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 15 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 14,201 mm - 15,100 mm | |
Élhossz Lc | 81 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 103 mm | |
Teljes hossz L | 163 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 15 | |
EAN / GTIN | 4045197929815 | |
Gyártó száma | 160200 15 |