{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 9,101 mm - 9,600 mm | |
Élhossz Lc | 62 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 79 mm | |
Teljes hossz L | 124 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197927002 | |
Gyártó száma | 160200 9,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár konfigurálható 9,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
38,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
86,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 79 | 100,5 |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 9,5 | 9,5 |
Norm | DIN 206 B | DIN 311 |
Élhossz Lc | 62 | 90 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |