{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 87 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 107 mm | |
Teljes hossz L | 175 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár négyszög □ | 12,5 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 16 | |
EAN / GTIN | 4045197937308 | |
Gyártó száma | 160150 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
70,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
71,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 107 mm | 112 mm |
Teljes hossz L | 175 mm | 175 mm |
Szabvány | DIN 206 B | DIN 206 B |
Élhossz Lc | 87 mm | 87 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Spirálszög | 7-8 fok | 7-8 fok |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |