{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 30 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 124 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 150 mm | |
Teljes hossz L | 247 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szár négyszög □ | 22,4 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 30 | |
EAN / GTIN | 4045197937391 | |
Gyártó száma | 160150 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 30mm
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
174,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
142,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
226,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
157,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kinyúlási hossz L1 | 150 mm | 181 mm | 181 mm | 155 mm |
Teljes hossz L | 247 mm | 281 mm | 281 mm | 247 mm |
Névleges ⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Szabvány | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Élhossz Lc | 124 mm | 73 mm | 73 mm | 124 mm |
Spirálszög | 7-8 fok | 7-8 fok | 7-8 fok | 7-8 fok |