{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 76 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 96 mm | |
Teljes hossz L | 152 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár négyszög □ | 10 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 13 | |
EAN / GTIN | 4045197937278 | |
Gyártó száma | 160150 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár H7 13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
57,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
116,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 6 |
Kinyúlási hossz L1 | 96 | 104 |
Színes gyűrű | nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 152 | 151 |
Névleges ⌀ DC | 13 | 13 |
Szabvány | DIN 206 B | DIN 8093 |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |