{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 81 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 101 mm | |
Teljes hossz L | 163 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár négyszög □ | 11,2 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 14 | |
EAN / GTIN | 4045197937285 | |
Gyártó száma | 160150 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
173 darabszám azonnal szállítható
65,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
65,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 |
Teljes hossz L | 163 mm | 163 mm |
Névleges ⌀ DC | 14 mm | 14 mm |
Élhossz Lc | 81 mm | 81 mm |
Spirálszög | 7-8 fok | 7-8 fok |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |