{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 71 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 91 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 11 | |
EAN / GTIN | 4045197937254 | |
Gyártó száma | 160150 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható
37,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
142,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
41,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | zöld | Nincs |
Teljes hossz L | 142 mm | 120 mm | 142 mm |
Névleges ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Szabvány | DIN 206 B | Gyári szabvány | DIN 206 B |
Élhossz Lc | 71 mm | 20 mm | 71 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit |