{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 100 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 120 mm | |
Teljes hossz L | 201 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár négyszög □ | 16 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 20 | |
EAN / GTIN | 4045197937339 | |
Gyártó száma | 160150 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
88,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
216,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
88,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 |
Kinyúlási hossz L1 | 120 mm | 95 mm | 126 mm |
Színes gyűrű | nincs | zöld | Nincs |
Teljes hossz L | 201 mm | 150 mm | 201 mm |
Szabvány | DIN 206 B | Gyári szabvány | DIN 206 B |
Élhossz Lc | 100 mm | 25 mm | 100 mm |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit |