{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 58 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 72 mm | |
Teljes hossz L | 115 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár négyszög □ | 6,3 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197937216 | |
Gyártó száma | 160150 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 342 darabszám azonnal szállítható
27,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
128,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
35,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 72 mm | 59 mm | 73 mm |
Színes gyűrű | nincs | zöld | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Szabvány | DIN 206 B | Gyári szabvány | DIN 206 B |
Élhossz Lc | 58 mm | 16 mm | 58 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |