{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 33 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szár négyszög □ | 1,6 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197937100 | |
Gyártó száma | 160150 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi dörzsár H7 2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
23,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
35,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
42,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 |
Kinyúlási hossz L1 | 33 | 22 | 23 |
Teljes hossz L | 50 | 49 | 49 |
Névleges ⌀ DC | 2 | 2 | 2 |
Élhossz Lc | 25 | 11 | 11 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit |