{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,5 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 50 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 60 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár négyszög □ | 5 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937193 | |
Gyártó száma | 160150 6,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 6,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
28,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
35,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 |
Kinyúlási hossz L1 | 60 mm | 65 mm |
Teljes hossz L | 100 mm | 100 mm |
Szabvány | DIN 206 B | DIN 206 B |
Élhossz Lc | 50 mm | 50 mm |
Spirálszög | 7-8 fok | 7-8 fok |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |