{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,5 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 35 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 45 mm | |
Teljes hossz L | 71 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár négyszög □ | 2,8 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937131 | |
Gyártó száma | 160150 3,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 3,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
27,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
35,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 71 mm | 71 mm |
Névleges ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm |
Szabvány | DIN 206 B | DIN 206 B |
Élhossz Lc | 35 mm | 35 mm |
Spirálszög | 7-8 fok | 7-8 fok |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |