{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 18 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 93 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 113 mm | |
Teljes hossz L | 188 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár négyszög □ | 14 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 18 | |
EAN / GTIN | 4045197937322 | |
Gyártó száma | 160150 18 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |