{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 38 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 81 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 204 mm | |
Teljes hossz L | 329 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164000 38 | |
EAN / GTIN | 4045197092083 | |
Gyártó száma | 164000 38 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 38mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
247,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
380,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
434,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
418,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
365,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 329 mm | 329 mm | 200 mm | 200 mm | 305 mm |
Névleges ⌀ DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Szabvány | DIN 208 B | DIN 208 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 206 B |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | zsákfuratnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |