{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 23 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 66 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 160 mm | |
Teljes hossz L | 241 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164000 23 | |
EAN / GTIN | 4045197091987 | |
Gyártó száma | 164000 23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 23mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
108,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
174,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
177,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
282,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
262,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
112,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 160 mm | 182 mm | 160 mm | 125 mm | 115 mm | 135 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 241 mm | 281 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | nem |
Szabvány | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 206 B |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | zsákfuratnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |