{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 23 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 16,4 mm | |
Élhossz Lc | 165 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 182 mm | |
Teljes hossz L | 281 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 23 | |
EAN / GTIN | 4045197089373 | |
Gyártó száma | 162800 23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szegecsfurat dörzsár 23 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
174,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
108,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
177,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
282,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
262,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
112,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kinyúlási hossz L1 | 182 | 160 | 160 | 125 | 115 | 135 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | nem |
Névleges ⌀ DC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | zsákfuratnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |