{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 5,9 mm | |
Élhossz Lc | 85 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 95,5 mm | |
Teljes hossz L | 161 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064372 | |
Gyártó száma | 162800 8,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szegecsfurat dörzsár 8,4 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
86,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
30,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 161 | 117 |
Névleges ⌀ DC | 8,4 | 8,4 |
Norm | DIN 311 | Gyári szabvány |
Szár | Morse kúp | DIN 1835 A, h6 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |